867462 Langlochfräser DIN327 HSSCo8 TiALN Typ DK 2mm
2-Nuten-Schlitzbohrer - hss co8% - kurze Serie - tialn beschichtet
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:867462
Rubix:3264206
EAN:3660338214431

Produktdetails : 867462 Langlochfräser DIN327 HSSCo8 TiALN Typ DK 2mm
DIN 327 N.
Langlochfräser DIN327 HSSCo8 TiALN Typ DK 2mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Schafttyp | weldon |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Anzahl Zähne | 2 |
| Schnittlänge | 4 mm |
| Gesamtlänge | 48 mm |
| Mittelschnitt | ja |
| Schneidstoff | hss-co |
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl, aluminium, kupfer, bronze, messing |
| Schnittwinkel | 30 ° |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
264,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
314,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
