00979-430-9888 GR. 90C52 SCHWARZ/ANTH Hose Torino 65% PE/35% BW
Hose Torino schwarz/anthrazit
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00979-430-9888-90C52
Rubix:1536291
EAN:5707209663863

Produktdetails : 00979-430-9888 GR. 90C52 SCHWARZ/ANTH Hose Torino 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, höhenverstellbare Knietaschen, verstärkte Zollstocktasche mit kleiner aufgesetzter Tasche, verstellbare Hammerschlaufe und Schenkeltasche mit Patte
Mascot TORINO Bundhose schwarz/anthrazit Gr. 90C52
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 920 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Größe | 90/52 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | grau |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | 65 % polyester / 35 % baumwolle |
| Zolltarifcode | 62034331 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
90/52