00979-430-31 GR. 82C44 GRÜN/MARINE Hose Torino 65% PE/35% BW
Hose Torino grün/navy
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00979-430-31-82C44
Rubix:1535607
EAN:5708628159548

Produktdetails : 00979-430-31 GR. 82C44 GRÜN/MARINE Hose Torino 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, höhenverstellbare Knietaschen, verstärkte Zollstocktasche mit kleiner aufgesetzter Tasche, verstellbare Hammerschlaufe und Schenkeltasche mit Patte
Mascot TORINO Bundhose grün/marine Gr. 82C44
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 800 g |
|---|---|
| Farbe | grün |
| Größe | 82/44 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
| Zolltarifcode | 62034331 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
82/44
