07279-154-18 GR. 90C56 ANTHRAZITT Servicehose Rhodos 65% PE/35% BW
Hose Rhodos dunkel anthrazit
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:07279-154-18-90C56
Rubix:1536324
EAN:5707209602985

Produktdetails : 07279-154-18 GR. 90C56 ANTHRAZITT Servicehose Rhodos 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund und ergonomisch geschnittene Hosenbeine für mehr Bewegungsfreiheit, Schenkeltasche mit vielen verschiedenen Fächern
Mascot RHODOS Servicehose dunkelanthrazit Gr. 90C56
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 780 g |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Größe | 90/56 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 260 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage