12579-442-1809 GR. 82C62 ANTH/SCHWARZ Hose Oldenburg 65% PE/35% BW
Hose Oldenburg dunkel anthrazit/schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:12579-442-1809-82C62
Rubix:1536561
EAN:5711074031542

Produktdetails : 12579-442-1809 GR. 82C62 ANTH/SCHWARZ Hose Oldenburg 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, ergonomisch geschnittene Hosenbeine und keilförmigen Einsätzen an der Beininnenseite, Handytasche in rechter Vordertasche integriert, optimierte Zollstocktasche
Mascot OLDENBURG Hose dunkelanthrazit/schwarz Gr. 82C62
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 790 g |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Größe | 82/62 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Grammatur | 270 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage