15549-860-1418 GR. C62 WARNORAN/ANTH Dreiviertel-Hose Luton 65% PE/35% BW

¾-Hose Luton orange / dunkles anthrazit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mascot:15549-860-1418-C62
Rubix:3338364
EAN:5711074300853
15549-860-1418 GR. C62 WARNORAN/ANTH Dreiviertel-Hose Luton 65% PE/35% BW
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbeorange
Größe62
Klasse EN204711
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 15549-860-1418 GR. C62 WARNORAN/ANTH Dreiviertel-Hose Luton 65% PE/35% BW


Strapazierfähige dreifache Kappnähte am Bein und im Schritt verlängern die Produktlebensdauer. Teflon®-Behandlung macht das Produkt schmutzabweisend und sorgt für hohe Sichtbarkeit. Platz für die einfache Nachrüstung eines Wäsche-Chips. Ergonomisch geformte Hosenbeine sind so konstruiert, dass sie den natürlichen Bewegungen des Körpers folgen.
LUTON Kniebundhose orange/dunkelanthrazit Gr.C62
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht760 g
Farbeorange
Größe62
Klasse EN204711
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbegrau
Grammatur290 g/m²
Werkstoffpolyester/baumwolle
69,16 exkl. MwSt.
/ Stück
82,30 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

62