12179-203-0618 GR. 82C60 WEISS/ANTHRAZIT Hose Erlangen 70% PE/30% Lyocell (TENCEL)

Hose Erlangen weiß / dunkles anthrazit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mascot:12179-203-0618-82C60
Rubix:3344809
EAN:5711074010011
12179-203-0618 GR. 82C60 WEISS/ANTHRAZIT Hose Erlangen 70% PE/30% Lyocell (TENCEL)

Technische Zusammenfassung

Farbeweiß
Größe82/60
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12179-203-0618 GR. 82C60 WEISS/ANTHRAZIT Hose Erlangen 70% PE/30% Lyocell (TENCEL)


Enthält TENCEL®, das den Stoff kühler, weich und hochfeuchtigkeitsabsorbierend macht. Haltbarer dreifach genähter Saum am Bein und Schritt verlängert die Produktlebensdauer. Ergonomische Passform, um sich der Form der Beine anzupassen, Keil an der Innenseite der Beine und im Schritt (mit zusätzlicher Verstärkung). CORDURA® verstärkte Kniepolster-Taschen – mit Einschub der Kniepolster von oben, mit Klappe, damit sie keinen Schmutz sammeln. Zusätzliche Sichtbarkeit mit Hilfe von Reflektoren.
ERLANGEN Hose weiß/dunkelanthrazit Gr.82C60

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1080 g
Farbeweiß
Größe82/60
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbegrau
Grammatur340 g/m²
Werkstoffpolyester/lyocell
69,16 exkl. MwSt.
/ Stück
82,30 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

82/60