2608596307 Holzspiralbohrer Standard, 10x80x120mm d 10mm

Holzspiralbohrer Standard

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608596307
Rubix:1608577
EAN:3165140059138
BOS-2608596307 Holzspiralbohrer Standard, 10x80x120mm d 10mm

Technische Zusammenfassung

Typschraubenförmiger holzbohrer
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608596307 Holzspiralbohrer Standard, 10x80x120mm d 10mm


Der Holzspiralbohrer ist geeignet für präzise Bohrungen in Weich- und Hartholz und kann für Durchgangs und Sacklochbohrungen verwendet werden. Ausgesprochen scharfer Bohrer mit Zentrierspitze für eine exakte Positionierung des Bohrlochs. Mit den präzisionsgeschliffenen Vorschneidern können ausrissfreie Löcher gebohrt werden. Die beiden Nuten verhindern, dass Material das Loch verstopft, und sorgen für einen einfachen Abtransport des Bohrguts, um präzise Ergebnisse zu erzielen. Dieser Bohrer ist für Weich- und Hartholz geeignet. Dieser Bohrer hat ein zylindrisches Schaftsystem. Durchmesser (D) mm: 10,00, Arbeitslänge (L1) mm: 80, Gesamtlänge (L2) mm: 120, Schaftdurchmesser (d) mm: 10
Holzspiralbohrer Standard, 10 x 80 x 120 mm, d 10 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht51 g
Verpackungsmaße (L x B x H)176x41x10 mm
Gewicht der Verpackung50 g
Typschraubenförmiger holzbohrer
Nutzunghartholz/holz/weichholz/spanplatten/sperrholz/latten
Zolltarifcode82075090
2,93 exkl. MwSt.
/ Stück
3,49 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage