Referenzen
Bosch:1609201812
Rubix:3671440
EAN:3165140013239

Produktdetails : 1609201812 50 Schrumpfschläuche 2,4 - 4,8 mm
Der Schrumpfschlauch ist zum Stumpfschweißen von Kabelenden, Brüchen in Kabeln und Kabelbäumen geeignet. Die Düse ist für alle Modelle des Heißluftgebläses geeignet. Durchmesser, von mm: 1,6, Durchmesser, bis mm: 4,8, Durchmesser mm: 1,6-4,8
Schrumpfschlauch für Bosch-Heißluftgebläse, 1,6 - 4,8 mm
Stärken
-Schrumpfschlauch zum Stumpfschweißen von Kabelenden, Kabelbrüchen und Kabelbündeln
Kann für alle Heißluftgebläse verwendet werden
Kann für alle Heißluftgebläse verwendet werden
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 165x120x10 mm |
| Gewicht der Verpackung | 21 g |
| Typ | schrumpfschlauch |
| Nutzung | für die stumpfschweißung von kabelenden |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
