4220308439 SDSplus Bohrer plus-5 6,5x200x260 mm Bosch

Hammerbohrer SDS-plus-5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608597779
Rubix:1036490
EAN:3165140189118
4220308439 SDSplus Bohrer plus-5 6,5x200x260 mm Bosch

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 4220308439 SDSplus Bohrer plus-5 6,5x200x260 mm Bosch


Der SDS plus-5 Bohrer gestattet müheloses Bohren. Für eine reibungslose Arbeit ist die Carbide-Platte mit Rillen versehen und besitzt Kerben, die das Material leichter durchdringen und ein Festfressen im Beton verhindern. Die Activteq-Zentrierspitze sorgt für aktives Schneiden in Beton und einen präzisen Lochdurchmesser. Darüber hinaus reduziert die AWB-Hartlöt- und Härtungstechnologie die Vibration beim Bohren, um eine starke Belastung des Verwenders zu minimieren. Der Bohrer ist für den Einsatz in Mauerwerk und Beton vorgesehen. Er ist kompatibel mit Bohrhämmern mit SDS plus System. Um präzise Ergebnisse zu erzielen, ist anhand der Verschleißkennzeichnung zu erkennen, ob der Lochdurchmesser noch innerhalb der Toleranz für die Dübel liegt. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert. Er wird in Deutschland hergestellt. Durchmesser (D) mm: 6,50, Arbeitslänge (L1) mm: 200, Gesamtlänge (L2) mm: 265
Hammerbohrer SDS plus-5, 6,5 x 200 x 265 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht62 g
Verpackungsmaße (L x B x H)360x27x10 mm
Gewicht der Verpackung61 g
Typbohrer
Nutzungmauerwerk/beton
Zolltarifcode82075030
7,63 exkl. MwSt.
/ Stück
9,08 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage