8112901700 Staubabsaugung M18ONEFHPX M18FPDDEXL-0 ohne Akku Karton
Speziell entwickelter Staubabsauger für M18 FUEL™-Bohrhämmer 32 mm SDS-Plus mit AUTOPULSE™
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4933478509
Rubix:3230899
Hersteller:4933478509
EAN:4058546347024
Produktdetails : 8112901700 Staubabsaugung M18ONEFHPX M18FPDDEXL-0 ohne Akku Karton
- Entwickelt für eine effektive Staubaufnahme durch automatische Steuerung über den Ein-/Ausschalter des Werkzeugs
- Erster in der Branche im Absauger integrierter automatischer Filterreinigungsmechanismus AUTOPULSE™, der die Luftstromleistung sowie die Lebensdauer des Filters erhöht
- Hocheffizienter HEPA-Filter fängt 99,97% der in der Luft schwebenden Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometer auf
- Der transparente Staubbehälter ermöglicht dem Anwender, den aktuellen Verschmutzungsgrad im Inneren zu sehen und festzustellen, wann der Behälter voll ist
- Der Staubbehälter mit Vakuumanschluss ermöglicht den Anschluss an große Staubsauger, um den Staub direkt aus dem Behälter abzusaugen. Optimiert zur Verwendung mit dem Staubsauger AS 30 LAC 30 l und dem Adapter DEK26 (4931447295)
- Austauschbare Düsen zur Anpassung an verschiedene Bohrdurchmesser. Geliefert mit 2 Düsen: 1x für ⌀16 mm, 1x für ⌀32 mm, die dank Schnellspannmechanismus schnell gewechselt werden können
- Die Aluminium-Absaugdüse ist einstellbar je nach Bohrergröße und Länge bis zu einer Tiefe von 230 mm
- Einstellbarer Tiefenanschlag mit Tasten für eine einfache und präzise Einstellung, die eine genaue Anpassung an die Bohrlochtiefe ermöglicht
- Abnehmbarer und verstellbarer Tiefenanschlag, für den Fall, dass der Anwender die andere Seite bevorzugt
- Beleuchteter Arbeitsbereich dank LED
- Kompatibel mit den Bohrhämmern M18 ONEFHP und M18 ONEFHPX
Akku-Absaugsystem M18 FPDDEXL-0
Ein Absaugsystem mit An-/Abschaltautomatik für effektives Absaugen und Staubmanagement.
Produkteigenschaften:
AUTOPULSE – Integrierter automatischer Filterreinigungsmechanismus
HEPA-Filter fängt 99,97 % aller Staubpartikel
Transparente Aufnahmebehälter mit einem Anschluss für eine große Staubabsaugung
2 austauschbare Düsen mit Bürsten
Saugrohr aus Aluminium
Einstellbarer Tiefenanschlag
Mit Zusatzhandgriff
LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
Kompatibel mit Akku-Kombihämmern M18 ONEFHP und M18 ONEFHPX
Lieferumfang: Absaugung, Ersatz-Bürstenringe, ohne Akku, ohne Ladegerät
Ein Absaugsystem mit An-/Abschaltautomatik für effektives Absaugen und Staubmanagement.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Absaugung, Ersatz-Bürstenringe, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 8112901700 staubabsaugung m18onefhpx m18fpddexl-0 ohne akku karton |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
193,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
230,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen