4005488620 Säbelsägeblatt Demontage THE AX 150 x 5 mm (5 TPI)
Holz mit Nägeln: Abbruchblätter AX
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:48475021
Rubix:3973353
Hersteller:48475021
EAN:0045242368082
Produktdetails : 4005488620 Säbelsägeblatt Demontage THE AX 150 x 5 mm (5 TPI)
- FANG TIP™: für Schnitte in Vollholz und das Erreichen beengter Bereiche.
- NAIL GUARD™: Bessere Rückschlagresistenz für eine verlängerte Lebensdauer.
- Robustheit : sehr dick (1,60 mm), unerlässlich für Schnitte mit Nägeln oder Schrauben.
- Schnell: die aggressive Zahngeometrie für noch schnellere Schnitte.
- Abgewinkeltes Design: Hervorragend für Tauchschnitte und das Erreichen beengter Bereiche.
- Stoßfest: flexible Bi-Metall-Konstruktion zur Vermeidung von Bruchrisiken.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Werkstoff | bi-metall, co |
| Typ | säbelsägeblatt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,28 € exkl. MwSt.
/ Packung
30,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std