F00Y145197 Hohlbohrkrone SDS-max-9, 82x80x420mm
Hohlbohrkrone SDS-max-9
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:F00Y145197
Rubix:1608459
EAN:3165140145602

Produktdetails : F00Y145197 Hohlbohrkrone SDS-max-9, 82x80x420mm
Die SDS max-9 Hohlbohrkrone ist ideal für das Schneiden von tiefen Löchern bei der Installation von Schalterdosen geeignet. Sie besteht aus höchst robustem Carbide mit feiner Körung, das optimale Verschleißfestigkeit beim Bohren sicherstellt. Darüber hinaus ist die Anzahl der asymmetrischen Carbide-Zähne am Bohrer an seinen Durchmesser angepasst, womit er zur richtigen Wahl bei Bohrungen für schnellen Arbeitsfortschritt bei geräuscharmem Betrieb wird. Sein Schaft in zweispiraliger U-Form ist gut für den Bohrmehlabtransport und ein Durchbruchbohren geeignet, während das einteilige Design eine optimale Kraftübertragung von der Maschine gewährleistet. Der Bohrer ist für den Einsatz in Beton, Mauerwerk und Kalksandstein vorgesehen. Er ist kompatibel mit SDS max-Bohrern. Das Produkt ist auch zweiteilig erhältlich. Durchmesser mm: 82, Bohrkronentiefe (L1) mm: 80, Arbeitslänge (L2) mm: 420, Schneiden, Anzahl: 8
Hohlbohrkrone SDS max-9, 82 x 80 x 420 mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 82 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82075010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
359,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
427,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
