2608580522 Hohlbohrkrone SDS-max-9, 82x80x102mm
Hohlbohrkrone SDS-max-9
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608580522
Rubix:1608581
EAN:3165140557771

Produktdetails : 2608580522 Hohlbohrkrone SDS-max-9, 82x80x102mm
Die SDS max-9 Hohlbohrkrone ist ideal für das Schneiden von tiefen Löchern bei der Installation von Schalterdosen geeignet. Sie besteht aus höchst robustem Carbide mit feiner Körung, das optimale Verschleißfestigkeit beim Bohren sicherstellt. Darüber hinaus ist die Anzahl der asymmetrischen Carbide-Zähne am Bohrer an seinen Durchmesser angepasst, womit er zur richtigen Wahl bei Bohrungen für schnellen Arbeitsfortschritt bei geräuscharmem Betrieb wird. Sein Schaft in zweispiraliger U-Form ist gut für den Bohrmehlabtransport und ein Durchbruchbohren geeignet, während das einteilige Design eine optimale Kraftübertragung von der Maschine gewährleistet. Der Bohrer ist für den Einsatz in Beton, Mauerwerk und Kalksandstein vorgesehen. Er ist kompatibel mit SDS max-Bohrern. Das Produkt ist auch zweiteilig erhältlich. Durchmesser mm: 82, Bohrkronentiefe (L1) mm: 80, Arbeitslänge (L2) mm: 102, Schneiden, Anzahl: 8
Hohlbohrkrone SDS max-9, 82 x 80 x 102 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1205 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 215x85x85 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1400 g |
| Durchmesser | 82 mm |
| Zolltarifcode | 82075010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
214,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
254,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
