853891 Werkbank Höhenverstellbar (Bxtxh) 1500X750X880-1060 mm
HÖHENVERSTELLBARE WERKBANK
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:853891
Rubix:3249368
EAN:3660338098437




Produktdetails : 853891 Werkbank Höhenverstellbar (Bxtxh) 1500X750X880-1060 mm
Sehr robuste Arbeitsplatte.
Plattendicke 50 mm
Füße aus vulkanisiertem Gummi.
RAL 5015.
Höhenverstellbares Gestell: von 810 bis 1060 mm.
Plattendicke 50 mm
Füße aus vulkanisiertem Gummi.
RAL 5015.
Höhenverstellbares Gestell: von 810 bis 1060 mm.
Werkbank Höhenverstellbar (BXTXH) 1500X750X880-1060 mm
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 880 mm |
|---|---|
| Breite | 1500 mm |
| Tiefe | 750 mm |
| Modell | chestnut wood |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.024,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.219,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
