Referenzen
Spartex:892610
Rubix:3249961
EAN:3660338451553

Produktdetails : 892610 Mobile Werkbank (Bxtxh) 1075x700x980 mm RAL7035
Fahrbare Werkbänke mit 40 mm starker Sperrholzplatte.
Stahlrohrbeine 50/50 mm, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, ø 100 mm, Vollgummi, grau.
Multiplexboden, Stärke 20 mm.
Tragkraft 400 kg.
Schiebe- oder Ziehgriff.
Modell mit oder ohne Schublade
Stahlrohrbeine 50/50 mm, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, ø 100 mm, Vollgummi, grau.
Multiplexboden, Stärke 20 mm.
Tragkraft 400 kg.
Schiebe- oder Ziehgriff.
Modell mit oder ohne Schublade
Stärken
Kompakte Werkbank, die überallhin mitgenommen werden kann
Anwendungen
Lager, Werkstatt
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 980 mm |
|---|---|
| Breite | 1075 mm |
| Tiefe | 700 mm |
| Modell | without drawer |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.233,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.467,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
