LOCTITE EA 9502 300ML KARTUSCHE Strukturklebstoff (1K Epoxy)
Hochtemperaturbeständ. 1K Epoxid-Klebstoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:EA 9502 300ML
Rubix:116957
EAN:5010266368580

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE EA 9502 300ML KARTUSCHE Strukturklebstoff (1K Epoxy)
LOCTITE EA 9502 ist ein dunkelgrauer, pastöser, einkomponentiger, warmhärtender 1-Komponenten Epoxidklebstoff mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Chemikalien und Lösungsmittel, der bei hoher Temperaturbelastung eingesetzt werden kann. Seine Viskosität gewährleistet ein hohes Spaltfüllvermögen und große Standfestigkeit. Das Produkt ist für eine Vielzahl von Materialien eignet. Er ist ideal zum Kleben von Magneten, Ölfiltern und für die Bauteile im Motorraum.
LOCTITE EA 9502 ist ein dunkelgrauer, pastöser, einkomponentiger, warmhärtender 1-Komponenten Epoxidklebstoff mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Chemikalien und Lösungsmittel, der bei hoher Temperaturbelastung eingesetzt werden kann. Seine Viskosität gewährleistet ein hohes Spaltfüllvermögen und große Standfestigkeit. Das Produkt ist für eine Vielzahl von Materialien eignet. Er ist ideal zum Kleben von Magneten, Ölfiltern und für die Bauteile im Motorraum.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 300 ml |
| Zolltarifcode | 39073000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort