41050 3M Scotch-Weld 2-Komponentenklebstoff 50ml
3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP410
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100261739
Rubix:3104944
Hersteller:7100261739
EAN:04054596938083



Dokumente
Produktdetails : 41050 3M Scotch-Weld 2-Komponentenklebstoff 50ml
3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP 410 Hohe Scherfestigkeit Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur 8 bis 10 Minuten Gute Alterungseigenschaften
3M™ Schutzanzug 4535 für hervorragenden Schutz vor gesundheitsschädlichem Staub und begrenzten Schutz vor Flüssigkeitsspritzern mit einer Zertifizierung der Kategorie III des Typs 5/6. Der 3M Schutzanzug 4535 erfüllt die Anforderungen einer Reihe von Normen für Chemikalienschutzkleidung, einschließlich EN 1073-2 Nuklearteilchenschutz, EN 1149 Antistatik, EN ISO 13688, Typ 6 Flüssigkeitsspritzer EN 13034 und Typ 5 Staub EN ISO 13982-1. Er besteht aus mikroporösem 60 g/m²-Laminat, das hervorragenden Spritzschutz bietet und über einen großen, atmungsaktiven SMMMS-Einsatz verfügt. SMMMS besteht aus je einer Schicht Spinnvlies innen und außen sowie drei dazwischenliegenden Schichten aus Schmelzvlies. Der Schutzanzug bietet eine einzigartige, belüftete Kapuze, die mit zusätzlicher persönlicher Schutzausrüstung (PSA) kompatibel ist. Die Zwei-Wege-Reißverschlüsse und die Patte erleichtern das Anlegen und reduzieren das Expositionsrisiko über den Reißverschluss. Die großen atmungsaktiven Rückeneinsätze verringern das Risiko von Hitzebelastungen in warmen Umgebungen. Strickbündchen sowie elastische Einsätze an der Taille und den Knöcheln sorgen für einen höheren Tragekomfort und größere Bewegungsfreiheit, während das fusselarme Material Kontaminationen der Umgebung reduziert. Dieser Schutzanzug verfügt auch über eine antistatische Beschichtung gemäß EN 1149, die statische Entladungen reduziert und das Risiko von Funkenbildung minimiert. Mit dem 3M™ Schutzanzug 4535 können Sie mit einem guten Sicherheitsgefühl arbeiten – ein unverzichtbares Ausrüstungsstück für Ihre Belegschaft. Verfügbar bis Größe 3XL:
Stärken
• Härtung kann durch Zufuhr von Wärme beschleunigt werden.
• Einfach perfekte Klebverbindungen mit konstruktiven Festigkeiten
• Dosieren – Mischen – Auftragen in nur einem Arbeitsgang – für konstante und definierte Qualität.
• Gute Schlagfestigkeit
• Gute Witterungsbeständigkeit
Anwendungen
• Strukturverklebung von Metallteilen in der Automobil- und Luftfahrtindustrie
• Verklebungen unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen
• Dauerhafte Befestigung von Bauteilen, die mechanischen Belastungen ausgesetzt sind
• Einsatz im Schienenfahrzeugbau und im Schwerlasttransport
• Verklebungen unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen
• Dauerhafte Befestigung von Bauteilen, die mechanischen Belastungen ausgesetzt sind
• Einsatz im Schienenfahrzeugbau und im Schwerlasttransport
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | beige |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 50 ml |
| Trocknungszeit | 12 min |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
455,88 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
542,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen