ARCANOL-MOUNTINGPASTE2-1KG Montagepaste

Montagepaste ARCANOL-MOUNTINGPASTE2, Montage- und Vielzweckpaste

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Schaeffler:ARCANOL-MOUNTINGPASTE2-1KG
Rubix:3176339
Hersteller:0940998120000
EAN:4054371835446
ARCANOL-MOUNTINGPASTE2-1KG Korr.-Schutzöl/Montagepaste FAG

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen1000 g

Dokumente

Produktdetails : ARCANOL-MOUNTINGPASTE2-1KG Montagepaste


Die Montage- und Vielzweckpaste Arcanol MOUNTINGPASTE2 hat sich vor allem bei der Montage von Wälzlagern bewährt. Sie erleichtert das Aufpressen der Lagerringe, verhindert Stick-Slip-Effekte, Fressriefen, Verschleiß und Passungsrost. Außerdem schützt die Montagepaste gut vor Korrosion. Sie hat eine helle Farbe und schmutzt nicht. Die Montagepaste wird nur hauchdünn aufgetragen, so dass der metallische Glanz matt wird. Die zulässige Einsatztemperatur liegt zwischen –30 °C und +150 °C. Die Paste ist beständig gegen Wasser, Wasserdampf und viele alkalische und saure Medien.

Stärken

Montage von Wälzlagern

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen1000 g
120,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
143,64 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fassungsvermögen