OKS 230 25KG OKS 230 MoS2-Hochtemperaturpaste 25KG Hobbock
OKS 230
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:230 25KG
Rubix:121517
Hersteller:1105830407
EAN:4038127200504

Dokumente
Produktdetails : OKS 230 25KG OKS 230 MoS2-Hochtemperaturpaste 25KG Hobbock
OKS 230 MoS2 Hochtemperaturpaste. Für Hochtemperaturanwendungen bis 450°C. (Trockenschmierung ab ca. 200 °C). Vermeidet Verschleiß, Ruckgleiten, Fressen, Einlaufschäden, Pittingbildung. Trägeröl verdampft ab 200°C rückstandslos. Lagerung von Gießpfannen, Konvertern, Ofenwagen o.ä. Nachschmierung im Betrieb mit OKS 310. Anwendungsgebiete: Dichtungen, Armaturen, Spindeln, Gleitführungen, Wälzlager, Hebel, Keilwellen. Einsatzgebiet: Für Hochtemperaturanwendungen bis 450°C (Trockenschmierung ab ca. 200°C). Vermeidet Verschleiß, Ruckgleiten, Fressen, Einlaufschäden, Pittingbildung. Trägeröl verdampft ab 200°C rückstandslos. Lagerung von Gießpfannen, Konvertern, Ofenwagen o.ä. Nachschmierung im Betrieb mit OKS 310. Eigenschaften / Freigaben: Hohe Temperaturen, Druckbelastung. Zusammensetzung: schwarz, MoS2, andere Festschmierstoffe, Polyglykol, Lithiumseife. Technische Daten: Einsatztemp.: -35°C bis +180°C/+450°C (Schmierung/Trennung), Press-Fit: u = 0,11, VKA-Test (Schweißkraft): 3.200 N, Gewindereibung (M10/8.8): u = 0,10.
Für Hochtemperaturanwendungen bis 450°C. Vermeidet Verschleiß, Ruckgleiten, Fressen, Einlaufschäden, Pittingbildung. Trägeröl verdampft ab 200°C rückstandslos. Lagerung von Gießpfannen, Konvertern, Ofenwagen o.ä. Nachschmierung im Betrieb mit OKS 310.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25000 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 25000 g |
| Farbe | schwarz |
| Verpackungsmenge | eimer |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.917,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.471,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort