SPA1207EL.LTF-RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPA1207EL.LTF-RP3
Rubix:195031
Hersteller:SPA 12076002_EL




Produktdetails : SPA1207EL.LTF-RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER, elektrisch leitfähig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER, elektrisch leitfähig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 1207 mm |
| Innenlänge | 1162 mm |
| Außenlänge | 1225 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
