F73C-3GD-AP0 Hochleistungs-Druckluftfilter, G3/8
Hochleistungs-Druckluftfilter, G3/8
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:F73C-3GD-AP0
Rubix:72479

Produktdetails : F73C-3GD-AP0 Hochleistungs-Druckluftfilter, G3/8
Hochleistungs-Druckluftfilter G3/8
HOCHLEISTUNGS-DRUCKLUFTFILTER G3/8
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Typ | koaleszenz-ölabscheiderfilter (hochleistungs-druckluftfilter) |
| Werkstoff | gehäuse: aluminium (druckgegossen); filterbecher: polycarbonat (transparent, ggf. mit schutz); dichtungen: cr & nbr; medium: synthetische faser & pe-schaum |
| Volumenstrom | 600 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 6,3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Verbindung | iso g parallel (g3/8) |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
449,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
534,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
