Präzisions-/ Spindellager FAG HCM7006-C-T-P4S-UL-XL, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 13 mm
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:HCM7006-C-T-P4S-UL-XL
Rubix:2970486
Hersteller:0936644860000
EAN:4054371543280


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : HCM7006-C-T-P4S-UL-XL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HCM70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | hcm70..-c-t-p4s-xl |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 0,11 kg |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 8900 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
257,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
305,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort