Präzisions-/ Spindellager FAG HCM7006-C-2RSD-T-P4S-UL-XL, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 13 mm
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:HCM7006-C-2RSD-T-P4S-UL-XL
Rubix:2970487
Hersteller:0936645400000
EAN:4054371543303


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : HCM7006-C-2RSD-T-P4S-UL-XL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HCM70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | hcm70..-c-2rsd-t-p4s-xl |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 0,11 kg |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 8900 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
295,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
351,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage