Präzisions-/ Spindellager FAG HCS7002-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 9 mm

Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:HCS7002-C-T-P4S-UL
Rubix:3175951
Hersteller:0191800120000
EAN:4012801482875
HCS7002-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HCS7002-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG


Spindellager HCS70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht36 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite9 mm
Dichtungoffen
Seriehcs70..-c-t-p4s
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r1040 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3450 N
Zolltarifcode84821090
241,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
286,97 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an