Präzisions-/ Spindellager FAG HC71906-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 9 mm

Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:HC71906-C-T-P4S-UL
Rubix:2085768
Hersteller:0384673480000
EAN:4012801735674
HC71906-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HC71906-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG


Hochgeschwindigkeits-Spindellager HC719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht46 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite9 mm
Dichtungoffen
Seriehc719..-c-t-p4s
Statische Tragzahl, radial - C0r3000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr5900 N
Zolltarifcode84821090
234,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
278,61 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an