Präzisions-/ Spindellager FAG XCS7006-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 13 mm
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:XCS7006-E-T-P4S-UL
Rubix:698131
Hersteller:0387647090000
EAN:4026677630407


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : XCS7006-E-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG
Hochgeschwindigkeits-Spindellager XCS70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen, mit Cronidurringen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 118,7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | xcs70..-e-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3850 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
551,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
656,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage