Präzisions-/ Spindellager FAG HS7008-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 15 mm
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:HS7008-E-T-P4S-UL
Rubix:512698
Hersteller:0191841230000
EAN:4012801491716


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : HS7008-E-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG
Spindellager HS70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15x68x68 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 210 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | hs70..-e-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 8900 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
198,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage