Flache und hochfeste Unterlegscheibe Elesa+Ganter GN 6339-12,5-30-6-BT, Innendurchmesser: 12.5 mm | Außendurchmesser: 30 mm | Norm: DIN 7349
Hochfeste Unterlegscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6339-12,5-30-6-BT
Rubix:359221
Hersteller:GN 6339-12,5-30-6-BT
EAN:4045525464001




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Außendurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : GN6339-12.5-30-6-BT Unterlegscheibe, hochfest, Stahl brüniert
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Norm | din 7349 |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Stärke | 6 mm |
| Typ | bt (schwarzoxidiert) |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std