894526 GR. M NEONORANGE Warnschutz Polo-Shirt URBAN 2

Hivis Polo URBAN 3

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:894526
Rubix:3291167
Hersteller:894526
EAN:3660338469237
894526 GR. M NEONORANGE Warnschutz Polo-Shirt URBAN 2
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbeorange
Größem
Klasse EN204712
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 894526 GR. M NEONORANGE Warnschutz Polo-Shirt URBAN 2


Entwickelt für maximalen Tragekomfort, Sicherheit und Umweltverträglichkeit, wird das GISS HiVis URBAN 3 Polo aus 100 % recyceltem Polyester gefertigt. Es überzeugt durch hohe Strapazierfähigkeit und sorgt für optimale Sichtbarkeit bei Tag und Nacht – ideal für den professionellen Einsatz in Industrie, Logistik und Instandhaltung.

Eigenschaften:
Dieses hochreflektierende Warnschutz-Polo besteht aus leichtem und robustem 130 g/m² Recycling-Polyester, das Bewegungsfreiheit und Langlebigkeit vereint. Aufgenähte retroreflektierende Streifen sind strategisch platziert, um eine schnelle Erkennung im Scheinwerferlicht zu gewährleisten und so die Sicherheit bei Arbeiten im Straßen- oder Baustellenbereich deutlich zu erhöhen. Die ergonomische Passform bietet hohen Tragekomfort, während die präzise Verarbeitung für eine lange Lebensdauer sorgt. Durch die Verwendung recycelter Fasern unterstützt das Polo eine nachhaltige, umweltbewusste Beschaffungspolitik.

Spezifikationen:
• Material: 100 % recyceltes Polyester
• Flächengewicht: 130 g/m²
• Aufgenähte, retroreflektierende Streifen
• Warnschutzklasse: 2
• Farben: Gelb oder Orange, hohe Sichtbarkeit
• Größen: vielfältige Auswahl
• Pflege: bis zu 25 Waschzyklen bei max. 40 °C
• Waschhinweis: auf links waschen

Normen:
• Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• EN ISO 20471 + A1 – Warnschutzbekleidung, Klasse 2

Markeninformationen:
GISS, die exklusive Marke von Rubix, ist seit über 25 Jahren auf dem europäischen Markt etabliert. Das Unternehmen ist auf persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Sicherheitszubehör spezialisiert und beliefert rund 40 000 Kunden in ganz Europa. GISS entwickelt seine Produkte aus hochwertigen Materialien und gemäß den europäischen Sicherheits- und Umweltstandards. Mit einem starken Vertriebsnetz und technischer Expertise bietet die Marke zuverlässige, sichere und wirtschaftliche Lösungen zum Schutz des wertvollsten Kapitals eines Unternehmens – seiner Mitarbeiter.

Stärken

• Maximale Sichtbarkeit bei Tag und Nacht dank reflektierender Streifen
• Hohe Haltbarkeit, da aufgenähte Streifen sich nicht ablösen wie geklebte Varianten
• Nachhaltige Fertigung aus 100 % recyceltem Polyester

Anwendungen

Das HiVis URBAN 3 Polo von GISS eignet sich ideal für Arbeitsumgebungen mit hoher Sichtbarkeitsanforderung, wie Baustellen, Straßenarbeiten, Logistikzentren oder Outdoor-Einsätze bei schwachem Licht. Es ist die optimale Wahl für Fachkräfte, die sichtbar und zugleich komfortabel arbeiten müssen – Tag für Tag.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Farbeorange
Größem
Klasse EN204712
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
17,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,75 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe

Größe