C476ONRM ORANGE/NAVY GR. M Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste
High Visibility Weste Warsaw
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Portwest:C476ONRM
Rubix:2515818
Hersteller:C476ONRM
EAN:5036108215034

Dokumente
Produktdetails : C476ONRM ORANGE/NAVY GR. M Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste
Die Warnschutzweste C476 Executive Warsaw von Portwest ist eine hochsichtbare Weste, die speziell für Fachkräfte entwickelt wurde, die Sicherheit, Funktionalität und Komfort kombinieren möchten. Diese Weste bietet eine hervorragende Sichtbarkeit und ist gleichzeitig mit mehreren praktischen Taschen und Funktionen ausgestattet, die den täglichen Gebrauch erleichtern.
Eigenschaften:
Diese hochsichtbare orangefarbene Warnschutzweste verfügt über kontrastierende Einsätze, die einen besseren Schutz vor Verschmutzung bieten. Der durchgehende Reißverschluss vorne ermöglicht ein einfaches An- und Ausziehen, während die sieben Taschen ausreichend Stauraum für wichtige Gegenstände bieten. Dazu gehören zwei aufgesetzte Taschen, ein doppelt zugänglicher Ausweishalter (für Quer- oder Hochformat), eine spezielle Stift- und Handytasche sowie eine Funkgerätschlaufe. Zudem ist eine D-Schlaufe integriert, die ideal zum Befestigen von Schlüsseln oder Ausweisen geeignet ist.
Spezifikationen:
• Material: 100 % Polyester, Kettgewebe
• Verfügbare Größen: S bis XXXL
• Farbe: Orange/Marineblau
• Waschtemperatur: 40°C
Normen:
Diese Weste entspricht der Norm EN ISO 20471 Klasse 1. Diese Norm umfasst hochsichtbare Schutzkleidung und gewährleistet effektiven Schutz für Arbeitnehmer, die in Bereichen mit eingeschränkter Sichtbarkeit Risiken ausgesetzt sind, insbesondere in der Nähe von fahrenden Fahrzeugen oder schweren Maschinen.
Markeninformationen:
Portwest ist ein internationaler Hersteller von Arbeitskleidung, persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und Sicherheitskleidung. Das Unternehmen wurde 1904 gegründet und beschäftigt heute weltweit zahlreiche Mitarbeiter, darunter ein erstklassiges Designerteam, das sich auf flammhemmende und hochsichtbare Arbeitskleidung, Hand- und Fußschutz, PSA sowie tragbare Technologien spezialisiert hat. Portwest ist bekannt für seine technische Kompetenz, innovativen Designs und hohen Qualitätsstandards, die eine vollständige Produktionskontrolle in modernen Fabriken in Europa und Asien gewährleisten.
Eigenschaften:
Diese hochsichtbare orangefarbene Warnschutzweste verfügt über kontrastierende Einsätze, die einen besseren Schutz vor Verschmutzung bieten. Der durchgehende Reißverschluss vorne ermöglicht ein einfaches An- und Ausziehen, während die sieben Taschen ausreichend Stauraum für wichtige Gegenstände bieten. Dazu gehören zwei aufgesetzte Taschen, ein doppelt zugänglicher Ausweishalter (für Quer- oder Hochformat), eine spezielle Stift- und Handytasche sowie eine Funkgerätschlaufe. Zudem ist eine D-Schlaufe integriert, die ideal zum Befestigen von Schlüsseln oder Ausweisen geeignet ist.
Spezifikationen:
• Material: 100 % Polyester, Kettgewebe
• Verfügbare Größen: S bis XXXL
• Farbe: Orange/Marineblau
• Waschtemperatur: 40°C
Normen:
Diese Weste entspricht der Norm EN ISO 20471 Klasse 1. Diese Norm umfasst hochsichtbare Schutzkleidung und gewährleistet effektiven Schutz für Arbeitnehmer, die in Bereichen mit eingeschränkter Sichtbarkeit Risiken ausgesetzt sind, insbesondere in der Nähe von fahrenden Fahrzeugen oder schweren Maschinen.
Markeninformationen:
Portwest ist ein internationaler Hersteller von Arbeitskleidung, persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und Sicherheitskleidung. Das Unternehmen wurde 1904 gegründet und beschäftigt heute weltweit zahlreiche Mitarbeiter, darunter ein erstklassiges Designerteam, das sich auf flammhemmende und hochsichtbare Arbeitskleidung, Hand- und Fußschutz, PSA sowie tragbare Technologien spezialisiert hat. Portwest ist bekannt für seine technische Kompetenz, innovativen Designs und hohen Qualitätsstandards, die eine vollständige Produktionskontrolle in modernen Fabriken in Europa und Asien gewährleisten.
Stärken
• Effektiver Schutz vor Gefahren durch schlechte Sichtbarkeit
• Großer Stauraum dank sieben funktionaler Taschen
• Einfache Organisation durch Features wie Ausweishalter, Stifttasche und Handytasche
• Ausgestattet mit D-Schlaufe und Funkgerätschlaufe
• Robuste Materialien und durchdachte Konstruktion, die bis zu 50 Waschgänge ohne Beeinträchtigung der Warnschutzfunktion übersteht
• Großer Stauraum dank sieben funktionaler Taschen
• Einfache Organisation durch Features wie Ausweishalter, Stifttasche und Handytasche
• Ausgestattet mit D-Schlaufe und Funkgerätschlaufe
• Robuste Materialien und durchdachte Konstruktion, die bis zu 50 Waschgänge ohne Beeinträchtigung der Warnschutzfunktion übersteht
Anwendungen
Die Executive Warsaw Warnschutzweste eignet sich ideal für den Einsatz in Arbeitsumgebungen mit hoher Sichtbarkeitsanforderung, wie Baustellen, Lagerhallen oder Logistikbereiche. Sie ist zudem optimal für Wartungspersonal, Sicherheitsdienste und Fachkräfte in industriellen Umgebungen geeignet. Die Weste kann sowohl drinnen als auch draußen getragen werden und erfüllt die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen, die nach sicheren und kosteneffizienten Lösungen für ihre Teams suchen.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | orange |
|---|---|
| Größe | m |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort