Referenzen
Gates:Z93 10X2382LP/2360LI HIPOWER
Rubix:1362548
Hersteller:900110093
EAN:5414465672514

Produktdetails : 10X2360 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | z93 |
| Innenlänge | 2360 mm |
| Außenlänge | 2401 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 2382 mm |
| Querschnitt | 10 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
