Referenzen
Gates:Z57 10X1470LP/1450LI HIPOWER
Rubix:1361552
Hersteller:900110057
EAN:5412571049169

Produktdetails : 10X1450 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | z57 |
| Innenlänge | 1450 mm |
| Außenlänge | 1491 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 1472 mm |
| Querschnitt | 10 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
