Referenzen
Gates:D270 32X6875LP/6800LI HIPOWER
Rubix:1418315
Hersteller:900510270
EAN:5412571053135

Produktdetails : 32X6800 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | d270 |
| Innenlänge | 6800 mm |
| Außenlänge | 6934,2 mm |
| Obere Breite | 32 mm |
| Höhe | 19 mm |
| Richtlänge | 6875 mm |
| Querschnitt | 32 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
410,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
488,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
