Referenzen
Gates:B154 17X3952LP/3912LI HIPOWER
Rubix:1415073
Hersteller:900310154
EAN:5414465672880

Produktdetails : 17X3912 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b154 |
| Innenlänge | 3912 mm |
| Außenlänge | 3984 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 3952 mm |
| Querschnitt | 17 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std