Referenzen
Gates:B147 17X3785LP/3750LI HIPOWER
Rubix:1415068
Hersteller:900310147
EAN:5412571051483

Produktdetails : 17X3750 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b147 |
| Innenlänge | 3750 mm |
| Außenlänge | 3819 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 3790 mm |
| Querschnitt | 17 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
