Referenzen
Gates:B118 17X3050LP/3000LI HIPOWER
Rubix:1415049
Hersteller:900310118
EAN:5412571051353

Produktdetails : 17X3000 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b118 |
| Innenlänge | 3000 mm |
| Außenlänge | 3079 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 3040 mm |
| Querschnitt | 17 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
