Referenzen
Gates:A18 13X487LP/457LI HIPOWER
Rubix:1414273
Hersteller:900210018
EAN:5414465672576

Produktdetails : 13X457 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a18 |
| Innenlänge | 457 mm |
| Außenlänge | 510 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 487 mm |
| Querschnitt | 13 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
