HGP Parallelgreifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:HGP-16-A-B-SSK
Rubix:431909
Hersteller:539636
EAN:4052568177829

Produktdetails :
Parallelgreifer HGP-16-A-B-SSK selbstzentrierend, als Innen- und Außengeifer einsetzbar, für Positionserkennung, mit Staubschutzkappe. Baugröße=16, Hub pro Greifbacken=5 mm, Max. Austauschgenauigkeit=0,2 mm, Wiederholgenauigkeit Greifer=< 0,04 mm, Anzahl Greifbacken=2
Parallelgreifer HGP-16-A-B-SSK selbstzentrierend, als Innen- und Außengeifer einsetzbar, für Positionserkennung, mit Staubschutzkappe. Baugröße=16, Hub pro Greifbacken=5 mm, Max. Austauschgenauigkeit=0,2 mm, Wiederholgenauigkeit Greifer=< 0,04 mm, Anzahl Greifbacken=2
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 165x60x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 357,06 g |
| Typ | parallelgreifer |
| Zylinderhub | 5 mm |
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
574,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
683,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage