HERREN BUNDJACKE HIGHLINE ZK/KBL/ROT 50 PP608013550, 65% Polyester und 35 % Baumwolle, 285 gr/m²

Herren Bundjacke HIGHLINE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Planam:2313050
Rubix:1965799
EAN:4030913069111
HERREN BUNDJACKE HIGHLINE ZK/KBL/ROT 50 PP608013550, 65% Polyester und 35 % Baumwolle, 285 gr/m²

Technische Zusammenfassung

Farbegrau
Größe50
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HERREN BUNDJACKE HIGHLINE ZK/KBL/ROT 50 PP608013550, 65% Polyester und 35 % Baumwolle, 285 gr/m²


Komfort und Details
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonalköper/ Canvas Gewebe
● Kontrastfarbe: 320 g/m²
● Gewicht: ca. 285 g/m²
● 2 Seitentaschen
● 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
● Handytasche auf dem linken Ärmel
● Verdeckter Frontreißverschluss
● Verstellbare Ärmelbündchen
● 2 Golffalten am Rücken
● Gummizug im Bund
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
zink/kornblumenblau/rot, Größe 50

Technische Informationen


Attribute
Farbegrau
Größe50
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbeblau
Werkstoff65 % polyester, 35 % baumwolle
24,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,21 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

50