HERREN BUNDJACKE HIGHLINE SW/SCH/ZINK 28 PP608013628, 65% Polyester und 35 % Baumwolle, 285 gr/m²
Herren Bundjacke HIGHLINE
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2710-28
Rubix:2709789
EAN:4030913956633

Produktdetails : HERREN BUNDJACKE HIGHLINE SW/SCH/ZINK 28 PP608013628, 65% Polyester und 35 % Baumwolle, 285 gr/m²
Komfort und Details
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonalköper/ Canvas Gewebe
● Kontrastfarbe: 320 g/m²
● Gewicht: ca. 285 g/m²
● 2 Seitentaschen
● 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
● Handytasche auf dem linken Ärmel
● Verdeckter Frontreißverschluss
● Verstellbare Ärmelbündchen
● 2 Golffalten am Rücken
● Gummizug im Bund
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonalköper/ Canvas Gewebe
● Kontrastfarbe: 320 g/m²
● Gewicht: ca. 285 g/m²
● 2 Seitentaschen
● 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
● Handytasche auf dem linken Ärmel
● Verdeckter Frontreißverschluss
● Verstellbare Ärmelbündchen
● 2 Golffalten am Rücken
● Gummizug im Bund
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
schwarz/schiefer/zink, Größe 28
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 28 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | grau |
| Werkstoff | 65 % polyester, 35 % baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
28