Hose Planam 6400-64, Größe: 64 | Farbe: Schwarz | Hauptmaterial: Polyester
Herren Bundhose NORIT
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:6400-64
Rubix:2710009
EAN:4030913960180

Produktdetails : HERREN BUNDHOSE NORIT SW/SW 64 PP608711964, 65 % Polyester, 35 % Baumw., 245 gr/m²
Leichte Arbeitshose für optimale Bewegungsfreiheit
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Verstärkung: 100 % Nylon, ca. 195 g/m²
● Elastischer Einsatz: 95% Polyester, 5% Elastan, ca. 165 g/m²
● Gewicht: ca. 245 g/m²
● 2 eingesetzte Beuteltaschen und Knietaschen
● Handytasche links mit Reißverschluss
● Oberschenkeltasche links mit Patte uns Stiftfach
● 2 Gesäßtaschen
● Reflexapplikationen
● Doppelte Maßstabtasche mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
● Elastischer Einsatz im Schritt
● Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
● Reißverschluss im Hosenschlitz
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Verstärkung: 100 % Nylon, ca. 195 g/m²
● Elastischer Einsatz: 95% Polyester, 5% Elastan, ca. 165 g/m²
● Gewicht: ca. 245 g/m²
● 2 eingesetzte Beuteltaschen und Knietaschen
● Handytasche links mit Reißverschluss
● Oberschenkeltasche links mit Patte uns Stiftfach
● 2 Gesäßtaschen
● Reflexapplikationen
● Doppelte Maßstabtasche mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
● Elastischer Einsatz im Schritt
● Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
● Reißverschluss im Hosenschlitz
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
schwarz/schwarz, Größe 64
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 64 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Werkstoff | 65 % polyester, 35 % baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Farbe
Größe
64