HOSE HIGH KÜBLER ACTIVIQ WS/ANT 30 PP603212730

HOSE HIGH KÜBLER ACTIVIQ PP6032127

Siehe technische Informationen

Referenzen

Kübler Workwear:KÜB-2350 5365-1097-30
Rubix:1914182
EAN:4053813273129
HOSE HIGH KÜBLER ACTIVIQ WS/ANT 30 PP603212730

Technische Zusammenfassung

Farbeanthrazit
Größe30
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HOSE HIGH KÜBLER ACTIVIQ WS/ANT 30 PP603212730


Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● 2 Seitentaschen
● 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
● Rechts: ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht
● Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche
● Elastischer Bundeinsatz
● Schlitz mit Reißverschluss
● Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
● Von unten befüllbare Knieschutztaschen aus CORDURA®, zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit KÜBLER Knieschutzpolster
● Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich:Handwerk, Industrie, Lager, Maschinenbau
weiß/anthrazit, Größe 30

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)380x280x25 mm
Bruttogewicht760 g
Farbeanthrazit
Größe30
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbeweiß
Werkstoff65% polyester, 35% baumwolle
Zolltarifcode62034311000
58,59 exkl. MwSt.
/ Stück
69,72 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe

Größe

30

Sekundäre Farbe