2137056 Canvas 320 Latzhose rot/rot Gr. 56
2137 Canvas 320 Latzhose rot-rot
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2137056
Rubix:1967930
EAN:4030913054889

Produktdetails : 2137056 Canvas 320 Latzhose rot/rot Gr. 56
Highline, Bundjacke, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Handytasche auf dem linken Ärmel, mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen, verdeckter Frontreißverschluss, Gummizug im Bund, Biese an Sattel und Ärmeln, 2 Golffalten im Rücken, Größen: 38 - 70, 24 - 30, 90 - 118 Farben: kornbl./marine/zink: 38 - 70, 24 - 30, 90 - 118, 51 - 69, schiefer/schwarz/rot: 38 - 70, 24 - 30, 90 - 118, 51 - 69, Übergrößenzuschlag: 10% Gr. 56 - 70 Farben: kornbl./marine/zink, schiefer/schwarz/rot: 10% Gr. 56 - 70, 51 - 69 Lieferbare Farben: kornbl./marine/zink (2310) beige/braun/zink (2314) zink/schiefer/rot (2311) grün/schwarz/rot (2315) schiefer/schwarz/rot (2312) rot/schiefer/schwarz (2316) zink/kornbl./rot (2313) weiß/weiß/gelb (2137)
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | rot |
|---|---|
| Größe | 56 |
| Hauptmaterial | segeltuch |
| Sekundäre Farbe | rot |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
56