Referenzen
Bosch:06012A6303
Rubix:3620161
Hersteller:06012A6303
EAN:4053423303964

Produktdetails : 8112500175 Heißluftgebläse GHG 23-66 L-BOXX
Die GHG 23-66 Professional Heißluftpistole gibt Ihnen volle Kontrolle über Temperatur und Luftstrom. Es gibt 10 Luftstromstufen sowie digital einstellbare Temperaturwerte in Schritten von 10°C und vier anpassbare Programme, die gespeichert werden. Diese Funktionen lassen sich komfortabel über das Display einstellen. Das Gerät erreicht mühelos bis zu 650°C. Außerdem verfügt es dank der automatischen thermischen Schutzfunktion, die die Heizeinheit abschaltet, während der Lüfter weiterläuft, über eine lange Lebensdauer. Es hat eine praktische Kühlphase sowie eine stabile Kühlposition. Diese Heißluftpistole ist perfekt für eine Vielzahl von Aufgaben wie Kunststoff- und Rohrschweißen, Entlöten und Schrumpfen von Schläuchen, insbesondere wenn eine bestimmte Temperatur oder ein bestimmter Luftstrom benötigt wird.
Stärken
•Präzisionsarbeit durch Einstellmöglichkeiten für Temperatur, Luftstromstufen und 4 anpassbare Programme (gespeichert)
Ideal für Arbeiten bis zu Temperaturen von 650°C
Lange Lebensdauer dank thermischer Schutzfunktion, die die Heizeinheit abschaltet, während der Lüfter weiterläuft
Ideal für Arbeiten bis zu Temperaturen von 650°C
Lange Lebensdauer dank thermischer Schutzfunktion, die die Heizeinheit abschaltet, während der Lüfter weiterläuft
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 2300 W |
|---|---|
| Luftdurchsatz | 500 l/min |
| Gewicht | 0,67 kg |
| Min. Einsatztemperatur | 50 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 650 °C |
| Länge | 245 mm |
| Typ | heißluftpistole |
| Modell | ghg 23-66 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
225,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
268,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
