• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Handwerkzeuge(20.270)
    • Elektrowerkzeuge(2.989)
    • Pneumatikwerkzeuge(242)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Tragbares Elektrowerkzeug(2.083)
    • Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p(906)
    Siehe Elektrowerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Elektrowerkzeuge
    4. Tragbares Elektrowerkzeug
    5. Heißluftpistole, Mixer
    6. Heißluftgebläse
    7. 084677 Heißklebepistole Gluematic 5011 im Karton

    084677 Heißklebepistole Gluematic 5011 im Karton

    Heißluftgebläse Steinel

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Steinel:8112700205
    Rubix:3661428
    EAN:4007841084677
    brand logo

    Produktdetails : 084677 Heißklebepistole Gluematic 5011 im Karton


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    111,32 € exkl. MwSt.
    / Stück
    132,47 € inkl. MwSt.
    • Nicht verfügbar

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    89603 Heißluftgebläse HeatMatic 2120 E im KartonDCE530N-XJ Akku-Heissluftpistole, 18V (Basisv.)4001002277 Handtacker J-51 Koffer Set091347 HeißluftgebläseD26411-QS Heissluftpistole 1800 Watt4001002275 Handtacker Novus J-1585926 Akku-Heißluftgebläse solo Mobile Heat MH7 ohne Akku,Koffer4001002276 Handtacker J-50 Koffer Set8110201220 Akku-Heißluftgebläse solo GHG 18V-50 ohne Akku Karton4001002278 Akku-Tacker J-220 inkl. Akku, Koffer, Ladekabel ,Klammern4933459772 Akku-Heißluftpistole M18BHG-502C 2 Akku 18V/5.0 Ah8112900915 Akku-Heißluftgebläse solo M18BHG-0 ohne Akku Karton89603K Heißluftgebläse HeatMatic 2120 E im KofferE.2015 Heissluftpistole mit LCD-Bildschirm089665 Heißluftgebläse HeatMatic 2320 E im Karton
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap