Referenzen
Steinel:8112700195
Rubix:3661429
EAN:4007841091347

Produktdetails : 091347 Heißluftgebläse
Elektronisch geregeltes Heißluftgebläse mit bdigitaler Temperatureinstellung/b über Joystick
Technische Informationen
Attribute
| Luftdurchsatz | 500 l/min |
|---|---|
| Min. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 650 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
380,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
452,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
