DCE530N-XJ Akku-Heissluftpistole, 18V (Basisv.)

Heißluftpistole

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dewalt:DCE530N-XJ
Rubix:2779270
EAN:5035048722886
brand logo

Technische Zusammenfassung

Luftdurchsatz190 l/min
Gewicht0,5 kg
Min. Einsatztemperatur290 °C
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DCE530N-XJ Akku-Heissluftpistole, 18V (Basisv.)


18 Volt Akku-Heissluftpistole

Produktstärken:
Leistungsstarke Akku-Heissluftpistole mit Überlastschutz für hohe Lebensdauer
Zwei einstellbare Temperaturen sowie zwei Gebläsestufen für vielseitigen, materialgerechten Einsatz
Problemlose Handhabung durch leichte, kompakte und ausbalancierte Bauweise
Vielseitig einsetzbar durch serienmässige Flächendüse und Reflektordüse
Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten, z. B. während des Transports
Durch sichere und standfeste Stellfläche sowie arretierbaren Schalter für Dauerbetrieb auch im Stationärbetrieb problemlos einsetzbar
Seitliche Lüftungsschlitze verhindern im Stationärbetrieb einen Hitzestau im Gehäuseinneren und dadurch eine Überhitzung des Gerätes
Leistungsstarke LED für problemlose Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen
Ergonomisch gummierter Handgriff gewährleistet Sicherheit und Arbeitskomfort
Einsetzbar mit alle 18 Volt XR- oder XR FLEXVOLT-Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten)
Als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt XR- oder Flexvolt XR-Akkus bzw. für das DeWALT „Akku Plus“-System

Stärken

Die Heißluftpistole DEWALT 18V XR erreicht eine Temperatur von 530°C auf der hohen und 290°C auf der niedrigen Stufe
Wählen Sie eine hohe oder niedrige Temperatureinstellung mit dem 2-stufigen Temperaturwähler, um die Temperatur für bestimmte Anwendungen zu optimieren
Halten Sie das Gerät mit der Einschalttaste eingeschaltet, um den Komfort für längere Anwendungen und freihändiges Arbeiten zu verbessern
Der Auslöser mit eingebautem Sperrschalter verhindert ein versehentliches Einschalten bei Transport und Lagerung,
Ein eingebautes LED-Licht beleuchtet den Arbeitsplatz und verbessert die Sicht in kleinen, engen Räumen
Vollständig kompatibel mit allen DEWALT 18V XR-Akkus

Technische Informationen


Attribute
Luftdurchsatz190 l/min
Gewicht0,5 kg
Min. Einsatztemperatur290 °C
Max. Einsatztemperatur530 °C
Länge161 mm
Typheißluftpistole
157,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
187,66 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen