Referenzen
Steinel Normalien:89603K
Rubix:3399043
Hersteller:89603K
Produktdetails : 89603K Heißluftgebläse HeatMatic 2120 E im Koffer
Heißluftgebläse HeatMatic 2120 E
Einhand-Bedienung
Thermosicherung und Thermoschutzabschaltung
Softgriff und Aufhängung
Manuelle Temperatureinstellung in 9 Stufen
Lieferumfang: Heißluftgebläse, Reduzierdüse 9 mm, Breitstrahldüse 50 mm, Reflektordüse, Set Schrumpfschläuche (102 Stück, gemischt, Ø 1,6–9,5 mm), Koffer
Als Allroundgerät erledigt dieses System Heißluftarbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle. Dafür sorgen ein leistungsstarker Motor, eine optimierte Ergonomie und die Einhand-Bedienung. Das Heißluftgebläse ermöglicht über Stunden ermüdungsfreies Schrumpfen, Verformen, Schweißen und Lösen.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Heißluftgebläse, Reduzierdüse 9 mm, Breitstrahldüse 50 mm, Reflektordüse, Set Schrumpfschläuche (102 Stück, gemischt, Ø 1,6–9,5 mm), Koffer
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 2200 W |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
202,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

