06032A6000 Heissluftpistole EasyHeat 500

Heißluftpistole PHG 500-2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:EasyHeat 500 (06032A6000)
Rubix:2465191
Hersteller:06032A6000
EAN:3165140887861
06032A6000 Heissluftpistole EasyHeat 500

Technische Zusammenfassung

Leistung1600 W
Luftdurchsatz450 l/min
Gewicht0,47 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06032A6000 Heissluftpistole EasyHeat 500


Kompakt und leicht eignet sich der Bosch EasyHeat 500 ideal für Anwendungen wie Entlacken, Erwärmen oder Auftauen. Die ergonomische Handhabung und die intuitiven Einstellungen ermöglichen präzise Arbeiten mit kontrollierter Wärmezufuhr.

Eigenschaften:
Das Heißluftgebläse Bosch EasyHeat 500 überzeugt durch seine kompakte Bauweise, die eine stabile und komfortable Handhabung unterstützt. Der ergonomisch gestaltete Griffbereich sorgt für optimale Kontrolle auch bei längeren Einsätzen. Zwei klar erkennbare Temperatursymbole ermöglichen eine schnelle Auswahl der passenden Einstellung für die jeweilige Anwendung. Eine rutschfeste, gummierte Standfläche auf der Rückseite gewährleistet hohe Stabilität im stationären Betrieb. Zudem ist das Gerät mit verschiedenen Düsen kompatibel, wodurch sich das Einsatzspektrum für unterschiedliche Materialien und Anwendungen deutlich erweitert.

Spezifikationen:
• Leistungsaufnahme: 1.600 W
• Arbeitstemperatur: 300 °C / 500 °C
• Luftdurchsatz: 240 / 450 l/min
• Temperaturstufen: 2
• Abmessungen (L x B x H): 223 x 86 x 203 mm
• Gewicht: 0,470 kg
• Vibrationswert: 2,5 m/s²
• Verpackung: Karton
• Stromversorgung: Netzbetrieb 230 V
• Bosch Artikelnummer: 06032A6000

Normen:
• 2006/42/EG
• 2014/30/EU
• 2011/65/EU
• EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
• EN 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012
• EN 55014-1:2017+A11:2020
• EN 55014-2:2015
• EN IEC 61000-3-2:2019
• EN 61000-3-3:2013+A1:2019
• EN IEC 63000:2018

Stärken

• Ergonomische Handhabung dank kompakter Bauform und optimierter Griffzone
• Schnelle Temperaturwahl über zwei klar definierte Heizstufen
• Hohe Standfestigkeit im stationären Einsatz durch rutschfeste Gummiauflage
• Leichtes Gerät für ermüdungsarmes Arbeiten

Anwendungen

Das Bosch EasyHeat 500 Heißluftgebläse ist für vielseitige Anwendungen mit präziser, lokalisierter Wärmeeinwirkung konzipiert. Es eignet sich für das Entfernen von Lack- und Farbschichten, das Auftauen von Wasserleitungen sowie für Schrumpfarbeiten an Kabelisolierungen. Darüber hinaus ist das Gerät optimal für Wartungs-, Instandhaltungs- und leichte Montagearbeiten geeignet – sowohl in der Werkstatt als auch auf der Baustelle. Besonders bei Anwendungen, bei denen Kompaktheit und stabile stationäre Nutzung gefragt sind, bietet dieses Heißluftgerät eine zuverlässige Lösung.

Technische Informationen


Attribute
Leistung1600 W
Luftdurchsatz450 l/min
Gewicht0,47 kg
Min. Einsatztemperatur300 °C
Max. Einsatztemperatur500 °C
46,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,99 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen